Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 1,2x2, A2-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 1,2x2, A2-70
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 1,2x2, A2-70
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 1,2x2, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-520084122
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520084122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Form A, Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
84
Norm:
DIN 84
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
1.2 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
2 mm
Güte:
A2-70
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 0,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1118*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.