Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ripp-Mutter, M 12, FK 10, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ripp-Mutter, M 12, FK 10, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Ripp-Mutter, M 12, FK 10, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Ripp-Mutter, M 12, FK 10, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Artikel-Nr.:
     369-4065019312
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     4065019312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sperrzahnmutter
sperrzahnmutter m12
sperrzahnmutter
sperrzahnmutter verzinkt
Sicherungsmuttern.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
193
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
Werksnorm 193
Güte:
FK 10
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5318*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6818*
€ 0,81134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6418*
€ 0,76374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6218*
€ 0,73994
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5318*
€ 0,63284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.