Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ripp-Mutter, M 5, FK 10, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ripp-Mutter, M 5, FK 10, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Ripp-Mutter, M 5, FK 10, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Ripp-Mutter, M 5, FK 10, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Artikel-Nr.:
     369-403501935
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     403501935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sperrzahnmutter
sperrzahnmutter vz m 5
sperrzahnmutter
sperrzahnmutter m5
Sicherungsmuttern.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
193
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
Werksnorm 193
Güte:
FK 10
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1289*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1619*
€ 0,19266
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1559*
€ 0,18552
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.