Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x50, 12.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x50, 12.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x50, 12.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 8x50, 12.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn
Artikel-Nr.:
     369-260912850
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     260912850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 4762
DIN 912
ISO4762
DIN912
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com Dieser Artikel unterliegt der Gefahr der Wasserstoffversprödung nach ISO 4042 und ist aufgrund des potentiellen Risikos für wasserstoffinduzierte Sprödbrüche für verschraubungsrelevante (Zug- oder Biegebelastung) und/oder sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Stahl
Länge:
50 mm
Güte:
12.9
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5658*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,6958*
€ 0,828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6658*
€ 0,7923
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6458*
€ 0,7685
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5658*
€ 0,6733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.