Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 6x8, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 6x8, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 6x8, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 6x8, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5
Artikel-Nr.:
     369-25091268
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     25091268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 4762
DIN 912
ISO4762
DIN912
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
6 mm
Material:
Stahl
Länge:
8 mm
Güte:
10.9
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0369*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.