Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 36x200, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 36x200, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm,
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 36x200, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm,
Artikel-Nr.:
     369-25091236200
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     25091236200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 4762
DIN 912
ISO4762
DIN912
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Diverse Abmessungen mit verzinkter Oberfläche werden suggsessive auf Zinklamellenbeschichtung umgestellt. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
36 mm
Material:
Stahl
Länge:
200 mm
Güte:
10.9
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,4733*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 37,6133*
€ 44,75983
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,1333*
€ 44,18863
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,0033*
€ 42,84393
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,2333*
€ 40,73763
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 30,4733*
€ 36,26323
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.