Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 20x60, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 20x60, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Z
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 20x60, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Z
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 20x60, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Z
Artikel-Nr.:
     369-2509122060
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2509122060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Diverse Abmessungen mit verzinkter Oberfläche werden suggsessive auf Zinklamellenbeschichtung umgestellt. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
ISK 17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6845*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9545*
€ 1,13586
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9345*
€ 1,11206
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8945*
€ 1,06446
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8545*
€ 1,01686
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8345*
€ 0,99306
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6845*
€ 0,81456
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.