Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935, Sechskant-Kronenmutter mit Regelgewinde, M 20, 8, verzinkt, standard, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935, Sechskant-Kronenmutter mit Regelgewinde, M 20, 8, verzinkt, standard, 5
DIN 935, Sechskant-Kronenmutter mit Regelgewinde, M 20, 8, verzinkt, standard, 5
DIN 935, Sechskant-Kronenmutter mit Regelgewinde, M 20, 8, verzinkt, standard, 5
Artikel-Nr.:
     369-24093520
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     24093520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 8 m20
din 935
Regelgewinde.
Weitere Informationen:
Normnummer:
935
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 935
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 30
Weitere Suchbegriffe: din 935-8, Kronenmuttern, 6kant, 6knt, 6kt, DIN935
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4193*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5493*
€ 0,65367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5193*
€ 0,61797
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5093*
€ 0,60607
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4893*
€ 0,58227
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4193*
€ 0,49897
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.