Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 562, Vierkantmutter, M 6, 11 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 562, Vierkantmutter, M 6, 11 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 562, Vierkantmutter, M 6, 11 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 562, Vierkantmutter, M 6, 11 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2405626
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2405626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 562
DIN 562 Mutter
DIN 562 Vierkantmutter
Mutter DIN 562
Niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
562
Norm:
DIN 562
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
6 mm
Material:
Stahl
Güte:
11 H
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außenvierkant
Größe Kraftangriff:
SW 10
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 562, din 562 m6, din 562, din 562 mutter vz, Vierkantmuttern, DIN562
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01093*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01254*
€ 0,01492
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01246*
€ 0,01483
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01181*
€ 0,01405
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01142*
€ 0,01359
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01093*
€ 0,01301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.