Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 562, Vierkantmutter, M 5, 11 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 562, Vierkantmutter, M 5, 11 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 562, Vierkantmutter, M 5, 11 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 562, Vierkantmutter, M 5, 11 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2405625
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2405625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 562
DIN 562 Mutter
DIN 562 Vierkantmutter
Mutter DIN 562
Niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
562
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 562
Kraftangriff Typ:
Außenvierkant
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
11 H
Größe Kraftangriff:
SW 8
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 562, din 562, Vierkantmuttern, DIN562
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.