Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 562, Vierkantmutter, M 3, 11 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 562, Vierkantmutter, M 3, 11 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 562, Vierkantmutter, M 3, 11 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 562, Vierkantmutter, M 3, 11 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2405623
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2405623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 562
DIN 562 Mutter
DIN 562 Vierkantmutter
Mutter DIN 562
Niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
562
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 562
Kraftangriff Typ:
Außenvierkant
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
11 H
Größe Kraftangriff:
SW 5,5
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 562, din 562 m3, din 562, Vierkantmuttern, DIN562
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.