Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 562, Vierkantmutter, M 10, 11 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, SW 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 562, Vierkantmutter, M 10, 11 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, SW 16
DIN 562, Vierkantmutter, M 10, 11 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, SW 16
DIN 562, Vierkantmutter, M 10, 11 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, SW 16
Artikel-Nr.:
     369-24056210
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     24056210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 562
DIN 562 Mutter
DIN 562 Vierkantmutter
Mutter DIN 562
Niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
562
Norm:
DIN 562
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Güte:
11 H
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außenvierkant
Größe Kraftangriff:
SW 16
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 562, din 562 m10, din 562, din 562 mutter vz, Vierkantmuttern, DIN562
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0413*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.