Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 466, Rändelmutter, M 4, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 466, Rändelmutter, M 4, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 466, Rändelmutter, M 4, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 466, Rändelmutter, M 4, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2304664
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2304664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466
Hohe Form, blank gedreht.
Weitere Informationen:
Normnummer:
466
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 466
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 466, din 466 m4x12 verzinkt, din 466 m4, din 466, Rändelmuttern, DIN466
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1498*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2008*
€ 0,23895
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1988*
€ 0,23657
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1788*
€ 0,21277
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.