Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7965, Einschraubmutter, M 12x35, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7965, Einschraubmutter, M 12x35, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 7965, Einschraubmutter, M 12x35, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 7965, Einschraubmutter, M 12x35, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-207965123522
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     207965123522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7965
DIN 7965 Einschraubmutter
DIN 7965 Mutter
Einschraubmutter DIN 7965
Anwendung: Diese Einschraubmuttern sind vorzugsweise zum Einschrauben in Holz oder holzähnliche Werkstoffe geeignet.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7965
Norm:
DIN 7965
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Stahl
Länge:
35 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 3
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 7965, din 7965 m 12x35, din 7965 stahl, din 7965, DIN7965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4356*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,9356*
€ 3,49336
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,9056*
€ 3,45766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,8156*
€ 3,35056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,6656*
€ 3,17206
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,4356*
€ 2,89836
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.