Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15483 / DIN 7504 R, Linsensenk - Bohrschraube mit Kreuzschlitz mit Blechschr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 15483 / DIN 7504 R, Linsensenk - Bohrschraube mit Kreuzschlitz mit Blechschr
ISO 15483 / DIN 7504 R, Linsensenk - Bohrschraube mit Kreuzschlitz mit Blechschr
ISO 15483 / DIN 7504 R, Linsensenk - Bohrschraube mit Kreuzschlitz mit Blechschr
Artikel-Nr.:
     369-20750494816
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20750494816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 Q
DIN 7504 Q
DIN 7504 Q Bohrschraube
DIN 7504 Q Kreuzschlitzschraube
Form R, Linsensenkkopf nach DIN 7983.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 15483 (DRM 3,9 mm nicht in ISO enthalten).
Weitere Informationen:
Normnummer:
15483
Norm:
ISO 15483
Gewindetyp:
Blechgewinde
Durchmesser:
4.8 mm
Material:
Stahl
Länge:
16 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00885*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01261*
€ 0,01501
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01237*
€ 0,01472
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01176*
€ 0,01399
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01135*
€ 0,01351
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,011*
€ 0,01309
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00885*
€ 0,01053
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.