Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15483 / DIN 7504 R, Linsensenk - Bohrschraube , ST 3,9x25, ST, verzinkt, sta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 15483 / DIN 7504 R, Linsensenk - Bohrschraube , ST 3,9x25, ST, verzinkt, sta
ISO 15483 / DIN 7504 R, Linsensenk - Bohrschraube , ST 3,9x25, ST, verzinkt, sta
ISO 15483 / DIN 7504 R, Linsensenk - Bohrschraube , ST 3,9x25, ST, verzinkt, sta
Artikel-Nr.:
     369-20750493925
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20750493925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 Q
DIN 7504 Q
DIN 7504 Q Bohrschraube
DIN 7504 Q Kreuzschlitzschraube
Form R, Linsensenkkopf nach DIN 7983.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 15483 (DRM 3,9 mm nicht in ISO enthalten).
Weitere Informationen:
Normnummer:
15483
Gewindetyp:
Blechgewinde
Norm:
ISO 15483
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3.9 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00566*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00807*
€ 0,0096
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00803*
€ 0,00956
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00765*
€ 0,0091
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0074*
€ 0,00881
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00711*
€ 0,00846
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00566*
€ 0,00674
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.