Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15483 / DIN 7504 R, Linsensenk - Bohrschraube , ST 3,9x19, ST, verzinkt, sta


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 15483 / DIN 7504 R, Linsensenk - Bohrschraube , ST 3,9x19, ST, verzinkt, sta
ISO 15483 / DIN 7504 R, Linsensenk - Bohrschraube , ST 3,9x19, ST, verzinkt, sta
ISO 15483 / DIN 7504 R, Linsensenk - Bohrschraube , ST 3,9x19, ST, verzinkt, sta
Artikel-Nr.:
     369-20750493919
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20750493919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 Q
DIN 7504 Q
DIN 7504 Q Bohrschraube
DIN 7504 Q Kreuzschlitzschraube
Form R, Linsensenkkopf nach DIN 7983.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 15483 (DRM 3,9 mm nicht in ISO enthalten).
Weitere Informationen:
Normnummer:
15483
Gewindetyp:
Blechgewinde
Norm:
ISO 15483
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
19 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3.9 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.