Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 M, Gewindefurchende Schraube, M 4x16, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 M, Gewindefurchende Schraube, M 4x16, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5
DIN 7500 M, Gewindefurchende Schraube, M 4x16, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5
DIN 7500 M, Gewindefurchende Schraube, M 4x16, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5
Artikel-Nr.:
     369-2075007416
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2075007416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
Form M - Senkkopf nach DIN 965.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7500
Norm:
DIN 7500 M
Form:
M
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
4 mm
Material:
Stahl
Länge:
16 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Größe Kraftangriff:
Z 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00566*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00813*
€ 0,00967
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00805*
€ 0,00958
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00766*
€ 0,00912
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00742*
€ 0,00883
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00712*
€ 0,00847
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00566*
€ 0,00674
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.