Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 ME, Gewindefurchende Schraube, M 4x10, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 ME, Gewindefurchende Schraube, M 4x10, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn
DIN 7500 ME, Gewindefurchende Schraube, M 4x10, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn
DIN 7500 ME, Gewindefurchende Schraube, M 4x10, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn
Artikel-Nr.:
     369-2075007410
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2075007410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
Form ME- Senkkopf nach ISO 7046.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7500
Norm:
DIN 7500 ME
Form:
ME
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Kopf ISO 7046
Durchmesser:
4 mm
Material:
Stahl
Länge:
10 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Größe Kraftangriff:
Z 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00478*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00698*
€ 0,00831
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00662*
€ 0,00788
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00636*
€ 0,00757
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00615*
€ 0,00732
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0059*
€ 0,00702
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00478*
€ 0,00569
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.