Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 M, Gewindefurchende Schraube, M 3x12, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 M, Gewindefurchende Schraube, M 3x12, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5
DIN 7500 M, Gewindefurchende Schraube, M 3x12, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5
DIN 7500 M, Gewindefurchende Schraube, M 3x12, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5
Artikel-Nr.:
     369-2075007312
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2075007312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
Form M - Senkkopf nach DIN 965.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7500
Norm:
DIN 7500 M
Form:
M
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
3 mm
Material:
Stahl
Länge:
12 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Größe Kraftangriff:
Z 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00286*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00427*
€ 0,00508
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00403*
€ 0,0048
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00388*
€ 0,00462
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00374*
€ 0,00445
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00354*
€ 0,00421
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00286*
€ 0,0034
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.