Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 M, Gewindefurchende Schraube, M 3x10, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 M, Gewindefurchende Schraube, M 3x10, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5
DIN 7500 M, Gewindefurchende Schraube, M 3x10, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5
DIN 7500 M, Gewindefurchende Schraube, M 3x10, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5
Artikel-Nr.:
     369-2075007310
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2075007310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
Form M - Senkkopf nach DIN 965.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7500
Norm:
DIN 7500 M
Form:
M
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
3 mm
Material:
Stahl
Länge:
10 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Größe Kraftangriff:
Z 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00527*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00752*
€ 0,00895
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0075*
€ 0,00893
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00714*
€ 0,0085
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0069*
€ 0,00821
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00667*
€ 0,00794
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00527*
€ 0,00627
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.