Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024, Federstecker, 7 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 11024, Federstecker, 7 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 11024, Federstecker, 7 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-202957
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     202957
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Weitere Informationen:
Normnummer:
11024
Form:
D
Norm:
DIN 11024 D
Material:
Stahl
Durchmesser:
7 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,7925*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4717* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,7325*
€ 19,91168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,5025*
€ 19,63798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,7825*
€ 18,78118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,1225*
€ 17,99578
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,6525*
€ 17,43648
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,7925*
€ 14,03308
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.