Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480, Spannschlossmutter, M 10, 1.0037, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 10, 1.0037, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 10, 1.0037, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 10, 1.0037, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-201480710
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     201480710
EAN/GTIN:
     4251063412309
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb)
Eigenschaften: Spannschloss geschmiedet nach DIN 1480.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1480
Norm:
DIN
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Güte:
1.0037
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Weitere Suchbegriffe: Spannschloßmuttern, Spannschlösser, Spannschloß, Schloß, Schlösser, DIN1480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9168*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1468*
€ 1,36469
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1368*
€ 1,35279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0968*
€ 1,30519
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0768*
€ 1,28139
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,9168*
€ 1,09099
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.