Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügel-Unterlegscheibe, 8,4x30x1,25 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kotflügel-Unterlegscheibe, 8,4x30x1,25 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
Kotflügel-Unterlegscheibe, 8,4x30x1,25 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
Kotflügel-Unterlegscheibe, 8,4x30x1,25 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
Artikel-Nr.:
     369-20105385
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20105385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Weitere Informationen:
Normnummer:
SHB-Kotflügel
Norm:
SHB-Kotflügel
Außendurchmesser:
30 mm
Stärke:
1.25 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Innendurchmesser:
8.4 mm
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheiben verzinkt, kotflügelscheibe, Karosseriescheiben, Fahrzeugbauscheiben, Distanzscheiben, Unterlegscheiben, Nietscheibe, Unterlagsscheiben, Beilagscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.