Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügel-Unterlegscheibe, 6,4x25x1,25 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügel-Unterlegscheibe, 6,4x25x1,25 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
Kotflügel-Unterlegscheibe, 6,4x25x1,25 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
Kotflügel-Unterlegscheibe, 6,4x25x1,25 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
Artikel-Nr.:
     369-2010536525
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2010536525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Stärke:
1.25 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
6.4 mm
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheiben 6,4 x 25 x 1,25, karosseriescheibe verzinkt, karosseriescheibe vz, Karosseriescheiben, Fahrzeugbauscheiben, Distanzscheiben, Unterlegscheiben, Nietscheibe, Unterlagsscheiben, Beilagscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0138*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.