Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügel-Unterlegscheibe, 13x40x1,5 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügel-Unterlegscheibe, 13x40x1,5 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kotflügel-Unterlegscheibe, 13x40x1,5 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kotflügel-Unterlegscheibe, 13x40x1,5 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2010531340
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2010531340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Innendurchmesser:
13 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Stärke:
1.5 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheibe verzinkt, karosseriescheiben d 13,0, karosseriescheibe vz, Karoscheiben, Kotfügelscheibe, Art. 9054, Karosserie-Scheibe, L 9022, 9240, 201053, 521053
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0272*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.