Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügel-Unterlegscheibe, 10,5x40x2 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügel-Unterlegscheibe, 10,5x40x2 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kotflügel-Unterlegscheibe, 10,5x40x2 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kotflügel-Unterlegscheibe, 10,5x40x2 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-201053105402
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     201053105402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Innendurchmesser:
10.5 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheibe 10,5x40x2, karosseriescheibe verzinkt, karosseriescheibe vz, Karoscheiben, Kotfügelscheibe, Art. 9054, Karosserie-Scheibe, L 9022, 9240, 201053, 521053
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,071*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.