Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügel-Unterlegscheibe, 10,5x40x1,25 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kotflügel-Unterlegscheibe, 10,5x40x1,25 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
Kotflügel-Unterlegscheibe, 10,5x40x1,25 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
Kotflügel-Unterlegscheibe, 10,5x40x1,25 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
Artikel-Nr.:
     369-20105310540
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20105310540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Weitere Informationen:
Normnummer:
SHB-Kotflügel
Norm:
SHB-Kotflügel
Außendurchmesser:
40 mm
Stärke:
1.25 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Innendurchmesser:
10.5 mm
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheiben verzinkt, kotflügelscheibe, Karosseriescheiben, Fahrzeugbauscheiben, Distanzscheiben, Unterlegscheiben, Nietscheibe, Unterlagsscheiben, Beilagscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.