Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 981 KM Nutmutter, KM 6, M 30x1,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-200931301
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     200931301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 km 6 m30x1,5
din 981
Weitere Informationen:
Normnummer:
981
Norm:
DIN 981 KM
Form:
KM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
30 mm
Material:
Stahl
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kurzzeichen:
KM 6
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: m30x1,5 din981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8359*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0559*
€ 1,25652
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0359*
€ 1,23272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0059*
€ 1,19702
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9859*
€ 1,17322
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8359*
€ 0,99472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.