Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580, Ringschraube, M 48, C15E, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580, Ringschraube, M 48, C15E, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 580, Ringschraube, M 48, C15E, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 580, Ringschraube, M 48, C15E, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-200580748
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     200580748
EAN/GTIN:
     4251063424012
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Eigenschaften: Neue Norm 10-2010.Kennzeichnung: CE.Fußnote: M 6, M 14, M 27 und M 39 nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
580
Norm:
DIN 580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
48 mm
Material:
Stahl
Güte:
C15E
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.