Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 / DIN 94, Splint, 2x28, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 2x28, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 2x28, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 2x28, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-200094228
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     200094228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Norm DIN 94 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1234Hinweise: Der Nenn-Ø des Splintes ist zugleich der Nenn-Ø des dazugehörigen Splintloches. Für dieses Splintloch wird bis Nenn-Ø 1,2 das Toleranzfeld H 13 und ab Nenn-Ø 1,6 das Toleranzfeld H 14 empfohlen.Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1234.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1234
Norm:
ISO 1234
Länge:
28 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
2 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 verzinkt, din 94, din 94 stahl, Splinte, ISO1234, DIN94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00369*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0054*
€ 0,00643
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00518*
€ 0,00616
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00499*
€ 0,00594
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00483*
€ 0,00575
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00455*
€ 0,00541
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00369*
€ 0,00439
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.