Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 12474 / DIN 912, Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 20x1,5x65, 10.9,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 12474 / DIN 912, Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 20x1,5x65, 10.9,
ISO 12474 / DIN 912, Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 20x1,5x65, 10.9,
ISO 12474 / DIN 912, Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 20x1,5x65, 10.9,
Artikel-Nr.:
     369-150912201565
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     150912201565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Feingewinde
DIN EN ISO 12474
ISO 12474
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 124...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 12474.
Weitere Informationen:
Normnummer:
12474
Norm:
ISO 12474
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
20 mm
Material:
Stahl
Länge:
65 mm
Güte:
10.9
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Gewindesteigung:
1.5 mm
Größe Kraftangriff:
ISK 17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6451*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8751*
€ 1,04137
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8351*
€ 0,99377
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8051*
€ 0,95807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7751*
€ 0,92237
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6451*
€ 0,76767
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.