Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 20x120, 10.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 20x120, 10.9, blank
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 20x120, 10.9, blank
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 20x120, 10.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-15091220120
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     15091220120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.Achtung! Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
20 mm
Material:
Stahl
Länge:
120 mm
Güte:
10.9
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9082*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2382*
€ 1,47346
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2282*
€ 1,46156
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1582*
€ 1,37826
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1282*
€ 1,34256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0982*
€ 1,30686
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9082*
€ 1,08076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.