Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahn-Mutter, M 10, FK 8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrzahn-Mutter, M 10, FK 8, blank
Sperrzahn-Mutter, M 10, FK 8, blank
Sperrzahn-Mutter, M 10, FK 8, blank
Artikel-Nr.:
     369-15019610
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     15019610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sperrzahnmutter
sperrzahnmutter m10
sperrzahnmutter
Sicherungsmuttern.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
196
Norm:
Werksnorm 196
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Güte:
FK 8
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmuttern, Tensilockmuttern, Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0996*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.