Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935, Sechskant-Kronenmutter mit Regelgewinde, M 24, 8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935, Sechskant-Kronenmutter mit Regelgewinde, M 24, 8, blank
DIN 935, Sechskant-Kronenmutter mit Regelgewinde, M 24, 8, blank
DIN 935, Sechskant-Kronenmutter mit Regelgewinde, M 24, 8, blank
Artikel-Nr.:
     369-14093524
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     14093524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 8 m24
din 935
Regelgewinde.
Weitere Informationen:
Normnummer:
935
Norm:
DIN 935
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
24 mm
Material:
Stahl
Güte:
8
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 36
Weitere Suchbegriffe: din 935-8, Kronenmuttern, 6kant, 6knt, 6kt, DIN935
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8374*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1074*
€ 1,31781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0874*
€ 1,29401
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0374*
€ 1,23451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0074*
€ 1,19881
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9874*
€ 1,17501
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8374*
€ 0,99651
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.