Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 929, Schweißmutter, M 16, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 929, Schweißmutter, M 16, ST, blank
DIN 929, Schweißmutter, M 16, ST, blank
DIN 929, Schweißmutter, M 16, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-14092916
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     14092916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 929
Sechskant-Anschweißmutter DIN 929
Sechskant-Schweißmutter DIN 929
din 929 m16
Weitere Informationen:
Normnummer:
929
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 929
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: din 929, din 929 stahl, Anschweißmuttern, Anschweissmuttern, DIN929
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0677*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.