Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8741 Steckkerbstift, 2,5x10, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8741 Steckkerbstift, 2,5x10, ST, blank
ISO 8741 Steckkerbstift, 2,5x10, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1387412510
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1387412510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Hinweise: Ersatz für DIN 1474 geänderte Nennlängen und Scherkräft. Artikel wird nach ISO geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8741
Norm:
ISO 8741
Länge:
10 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
2.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0658*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.