Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7977, Kegelstift, 10x100, 5.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7977, Kegelstift, 10x100, 5.8, blank
DIN 7977, Kegelstift, 10x100, 5.8, blank
DIN 7977, Kegelstift, 10x100, 5.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-13797710100
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     13797710100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
DIN 7977 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8737.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 28797.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7977
Norm:
DIN 7977
Länge:
100 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
5.8
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7977, Kegelstifte, DIN7977, EN28797
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5813*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7813*
€ 0,92975
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7713*
€ 0,91785
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7313*
€ 0,87025
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7113*
€ 0,84645
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6913*
€ 0,82265
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5813*
€ 0,69175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.