Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1804, Nutmutter, M 55x1,5, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1804, Nutmutter, M 55x1,5, ST, blank
DIN 1804, Nutmutter, M 55x1,5, ST, blank
DIN 1804, Nutmutter, M 55x1,5, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1318045515
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1318045515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
nutmutter din 1804 m55x1,5
Ausführung w.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1804
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
W
Norm:
DIN 1804 W
Material:
Stahl
Durchmesser:
55 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 1804, din 1804 m55, Nutmuttern, DIN1804
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0711*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,1111*
€ 4,89221
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0811*
€ 4,85651
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8711*
€ 4,60661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7511*
€ 4,46381
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,6411*
€ 4,33291
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,0711*
€ 3,65461
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.