Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1804, Nutmutter, M 42x1,5, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1804, Nutmutter, M 42x1,5, ST, blank
DIN 1804, Nutmutter, M 42x1,5, ST, blank
DIN 1804, Nutmutter, M 42x1,5, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1318044215
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1318044215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din 1804
Ausführung w.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1804
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
W
Norm:
DIN 1804 W
Material:
Stahl
Durchmesser:
42 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Nutmuttern, DIN1804
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,6816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,97*
€ 102,3043
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,67*
€ 100,7573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,65*
€ 95,9735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,27*
€ 94,3313
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,04*
€ 79,7776
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.