Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1804, Nutmutter, M 26x1,5, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1804, Nutmutter, M 26x1,5, ST, blank
DIN 1804, Nutmutter, M 26x1,5, ST, blank
DIN 1804, Nutmutter, M 26x1,5, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1318042615
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1318042615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din 1804 m26x1,5
Ausführung w.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1804
Norm:
DIN 1804 W
Form:
W
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
26 mm
Material:
Stahl
Güte:
ST
Beschichtung:
blk
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 1804, Nutmuttern, DIN1804
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0384*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3584*
€ 1,6165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3284*
€ 1,5808
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2784*
€ 1,5213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2384*
€ 1,4737
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,0384*
€ 1,2357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.