Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1804, Nutmutter, M 24x1,5, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1804, Nutmutter, M 24x1,5, ST, blank
DIN 1804, Nutmutter, M 24x1,5, ST, blank
DIN 1804, Nutmutter, M 24x1,5, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1318042415
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1318042415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din 1804
Ausführung w.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1804
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
W
Norm:
DIN 1804 W
Material:
Stahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Nutmuttern, DIN1804
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9882* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,54*
€ 76,8026
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,71*
€ 75,8149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,88*
€ 72,4472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,18*
€ 70,4242
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,95*
€ 68,9605
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,41*
€ 58,7979
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.