Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1804, Nutmutter, M 22x1,5, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1804, Nutmutter, M 22x1,5, ST, blank
DIN 1804, Nutmutter, M 22x1,5, ST, blank
DIN 1804, Nutmutter, M 22x1,5, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1318042215
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1318042215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din 1804
Ausführung w.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1804
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
W
Norm:
DIN 1804 W
Material:
Stahl
Durchmesser:
22 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Nutmuttern, DIN1804
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,5856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,26*
€ 119,3094
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,02*
€ 117,8338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,03*
€ 113,0857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,40*
€ 111,146
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,28*
€ 94,3432
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.