Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1804, Nutmutter, M 10x1, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1804, Nutmutter, M 10x1, ST, blank
DIN 1804, Nutmutter, M 10x1, ST, blank
DIN 1804, Nutmutter, M 10x1, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-131804101
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     131804101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din1804 m10x1
Ausführung w.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1804
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
W
Norm:
DIN 1804 W
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Gewindesteigung:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: din 1804, din1804 m10, Nutmuttern, DIN1804
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7778*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9778*
€ 1,16358
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9678*
€ 1,15168
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9378*
€ 1,11598
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9178*
€ 1,09218
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7778*
€ 0,92558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.