Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8745 / DIN 1472, Passkerbstift, 4x10, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8745 / DIN 1472, Passkerbstift, 4x10, ST, blank
ISO 8745 / DIN 1472, Passkerbstift, 4x10, ST, blank
ISO 8745 / DIN 1472, Passkerbstift, 4x10, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-131472410
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     131472410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8745. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8745
Norm:
ISO 8745
Durchmesser:
4 mm
Material:
Stahl
Länge:
10 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
blk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0169*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.