Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935, Kronenmutter mit Feingewinde, M 8x1, 6, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935, Kronenmutter mit Feingewinde, M 8x1, 6, blank
DIN 935, Kronenmutter mit Feingewinde, M 8x1, 6, blank
Artikel-Nr.:
     369-13093581
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     13093581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
Feingewinde.
Weitere Informationen:
Normnummer:
935
Norm:
DIN 935
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Stahl
Güte:
6
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Gewindesteigung:
1 mm
Größe Kraftangriff:
SW 13
Weitere Suchbegriffe: din 935 m8x1, din 935 fg, din 935 fg m 8, Kronenmutter, DIN935
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3041*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,3641*
€ 0,43328
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3541*
€ 0,42138
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3441*
€ 0,40948
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,3241*
€ 0,38568
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,3041*
€ 0,36188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.