Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 467, Rändelmutter, M 10, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 467, Rändelmutter, M 10, ST, blank
DIN 467, Rändelmutter, M 10, ST, blank
DIN 467, Rändelmutter, M 10, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-13046710
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     13046710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 467
DIN 467 Mutter
DIN 467 Rändelmutter
Mutter DIN 467
Weitere Informationen:
Normnummer:
467
Norm:
DIN 467
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Güte:
ST
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 467, din467 m10 edelstahl, din 467 edelstahl, din 467, Rändelmuttern, DIN467
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7294*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9694*
€ 1,15359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9494*
€ 1,12979
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9094*
€ 1,08219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8794*
€ 1,04649
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8694*
€ 1,03459
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7294*
€ 0,86799
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.