Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 466, Rändelmutter, M 5, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 466, Rändelmutter, M 5, ST, blank
DIN 466, Rändelmutter, M 5, ST, blank
DIN 466, Rändelmutter, M 5, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1304665
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1304665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466
Hohe Form, blank gedreht.
Weitere Informationen:
Normnummer:
466
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 466
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 466, din 466 m5 edelstahl, din 466, din 466 m5, Rändelmuttern, DIN466
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1462*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2012*
€ 0,23943
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1992*
€ 0,23705
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1892*
€ 0,22515
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1822*
€ 0,21682
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1782*
€ 0,21206
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.