Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 466, Rändelmutter, M 10, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 466, Rändelmutter, M 10, ST, blank
DIN 466, Rändelmutter, M 10, ST, blank
DIN 466, Rändelmutter, M 10, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-13046610
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     13046610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466
Hohe Form, blank gedreht.
Weitere Informationen:
Normnummer:
466
Norm:
DIN 466
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Güte:
ST
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 466, din 466 m10, din 466, din 466 edelstahl, Rändelmuttern, DIN466
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9962*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2962*
€ 1,54248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2662*
€ 1,50678
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2162*
€ 1,44728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1762*
€ 1,39968
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1662*
€ 1,38778
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9962*
€ 1,18548
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.