Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 525, Anschweißende, M 8, 3.6, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 525, Anschweißende, M 8, 3.6, blank
DIN 525, Anschweißende, M 8, 3.6, blank
DIN 525, Anschweißende, M 8, 3.6, blank
Artikel-Nr.:
     369-1105258
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1105258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschweißenden
Anschweißende DIN 525
DIN 525
DIN 525 Anschweissende
Weitere Informationen:
Normnummer:
525
Norm:
DIN 525
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Stahl
Güte:
3.6
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: anschweißende din 525, DIN525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2917*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,3617*
€ 0,43042
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3517*
€ 0,41852
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3417*
€ 0,40662
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2917*
€ 0,34712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.